Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.187 pulg.
- Diámetro exterior3.250 pulg.
- Altura total2.000 pulg.
- Longitud total3.250 pulg.
- Ancho general2.630 pulg.
- Diámetro del eje1.000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica1900 lbf
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSSURPB rígido superinteligente
- UPC_NO662486274841