Motion
BLRB 365214 F

SKF
BLRB 365214 F

BLRB 365214 F
Artículo MI #03643093
No. Fabricante BLRB 365214 F
Precio978.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BLRB 365214 F

BLRB 365214 F
Artículo MI #03643093
No. Fabricante BLRB 365214 F
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
Precio978.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Anillo interior Ancho  
    2.2441 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.6535 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Peso
    2.141 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62947 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    314733 lbf
  • Serie
    BLRB
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
BLRB 365214 F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos