Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo2 gpm
Detalles
- AcciónDirecto
- Sexo de conexiónMujer
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Caudal máximo25 gpm
- Medio de funcionamientoAceite
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
- EZ para instalar, en cualquier posición, sin necesidad de tuberías especiales ni enderezadores de flujo
- Sin conexiones eléctricas
- Indicación de lectura directa
- Precisión dentro del ±5 % de la escala completa
- Relativamente insensible a golpes y vibraciones
- Presión nominal: 325 psi
- Fabricante: Hedland