Motion
CFS5FV
Seguidor de leva plano - Serie CF, 10 mm Diámetro del rodillo, 6 mm Ancho del rodillo, 5 mm Diámetro del pasador, Material de acero inoxidable
Artículo MI #03644760
No. Fabricante CFS5FV
Precio238.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CF, 10 mm Diámetro del rodillo, 6 mm Ancho del rodillo, 5 mm Diámetro del pasador, Material de acero inoxidable
Artículo MI #03644760
No. Fabricante CFS5FV
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
Su precio$238.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    10 mm
  • Rodillo Ancho  
    6 mm
  • Poste Diámetro  
    5 mm
  • Longitud de la rosca
    5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5 x 0.8

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013171
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2540 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3760 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CF
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557013171

Descripción general

Descripción del fabricante
CFS5FV

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"