Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Altura total4.0630 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la rosca1 - 11 1/2 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoFluoropolímero
- Material de la carcasaFundición recubierta de flouropolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteCREHBF-PN16 RMW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461352960
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Cojinete de repuestoPN-16
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- SerieCREHBF
- UPC_NO662461352960
Descripción general
- Acero niquelado niquelado 52100 de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión El diseño de sello de contacto con triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo y deflector de acero inoxidable 304 para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para una mayor resistencia a la corrosión. Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1 Dibujo exclusivo de bloqueo y pasador Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación El diseño exclusivo de retenedor para uso en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. El diseño de mantenimiento reducido con tapón e incluye tierras cónicas Sealmaster® garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista.