Motion
CSEB224M55H  55MM CARTUCHO RLR BRG

LINK-BELT
CSEB224M55H 55MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 55 mm, 107.36 mm OD, acero fundido
Artículo MI #03644774
No. Fabricante CSEB224M55H 55MM CARTRIDGE RLR BRG
Precio1,036.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB224M55H 55MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 55 mm, 107.36 mm OD, acero fundido
Artículo MI #03644774
No. Fabricante CSEB224M55H 55MM CARTRIDGE RLR BRG
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
Su precio$1,036.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    4.2268 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Peso
    7.25 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    B22400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327406370

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB224M55H CARTUCHO CSE-B224M55H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 55.00 mm, bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de ajuste único, sello de separación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"