Motion
FC465-06
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC465 - 5/16 pulg. D.I., 0.43 pulg. D.E., presión de trabajo de 2500 psi, presión de estallido de 10000 psi, cubierta de cable de acero bañado en latón, tubo de Teflon
Artículo MI #03645548
No. Fabricante FC465-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC465 - 5/16 pulg. D.I., 0.43 pulg. D.E., presión de trabajo de 2500 psi, presión de estallido de 10000 psi, cubierta de cable de acero bañado en latón, tubo de Teflon
Artículo MI #03645548
No. Fabricante FC465-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Altura
    0.43 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.32 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.43 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.43 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.055 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    0.43 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Vapor, descarga del compresor y la mayoría de las aplicaciones químicas.
  • Aplicaciones
    Vapor, descarga del compresor y la mayoría de las aplicaciones químicas.
  • Presión de estallido
    10000 psi
  • Color
    Acero inoxidable
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Acero inoxidable
  • Material de la cubierta
    Acero inoxidable
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Presión de la manguera
    2500 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Ninguna
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Material del tubo interior
    Teflón
  • Número de catálogo del fabricante
    FC465-06
  • Número de Upc del fabricante
    678146073044
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Presión máxima de trabajo
    2500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -100 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 500 a -100 °F
  • Clasificación de presión
    2500 psi
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R14B
  • Material del tubo
    Teflón
  • Aplicaciones típicas
    Vapor, descarga del compresor y la mayoría de las aplicaciones químicas.
  • UPC_NO
    678146073044
  • Presión de trabajo
    2500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    500°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -100°F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC465-06
  • Soporta la vibración y la impulsión
  • Impermeabilidad a la degradación
  • Amplio rango de temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo