Motion
2600-0305X100

Kuriyama
2600-0305X100

Tubos: 0.19 pulg. de D.I., 0.31 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #03645653
No. Fabricante 2600-0305X100
Precio0.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
2600-0305X100

Tubos: 0.19 pulg. de D.I., 0.31 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #03645653
No. Fabricante 2600-0305X100
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
Precio0.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.19 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.31 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.06 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos de grado alimentario a base de éter de poliuretano transparente para la transferencia de aire, fluidos y lodos abrasivos.
  • Color
    Tinte azul
  • Material del tubo interior
    Poliuretano
  • Número de Upc del fabricante
    822353078754
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 175 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de poliuretano transparente a base de éter serie 2600 85 Shore "A" de grado alimentario
  • Estándares cumplidos
    NSF|Sin ftalatos|RoHS
  • Estilo
    Tubos transparentes de poliuretano a base de éter aptos para alimentos
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353078754

Descripción general

Descripción del fabricante
2600-0305 TUBOS
  • Transferencia de aire y líquidos en condiciones severas.
  • Líneas de alimentación y retorno.
  • Transferencia de pulpa abrasiva.
  • Líneas de transferencia granulares.
  • Líneas de control robótico.
  • Mangas aislantes.
  • Líneas de lubricación.
  • Bombas dosificadoras.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo