Motion
56C17F5322J

LEESON (RRX)
56C17F5322J

Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03645672
No. Fabricante 56C17F5322J
Precio583.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56C17F5322J

Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03645672
No. Fabricante 56C17F5322J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio583.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    7.06 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    11.0/5.4-5.5 A
  • Corriente de carga completa
    11.00 / 5.40–5.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856009470
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 0.75 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56C fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 0.75 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56C fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856009470
  • Voltios a frecuencia
    110/220 V a 50 Hz;115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM G572 TEFC 115/208-230V 56C
  • Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Base rígida extraíble con tornillos
  • Adecuado para montaje horizontal o vertical
  • Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para una mayor eficiencia, como se ha indicado
  • Acepta kits de frenos, consulte la sección Accesorios
  • Admite kits de cubierta antigoteo, consulte la sección Accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo