Motion
2387
Motor HVAC de reemplazo directo OEM - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 48Y , caja OAO (abierta), 50/60 Hz, 1400 rpm - 1600 rpm Base, montaje en soporte, servicio continuo
Artículo MI #03645766
No. Fabricante 2387
Precio987.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC de reemplazo directo OEM - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 48Y , caja OAO (abierta), 50/60 Hz, 1400 rpm - 1600 rpm Base, montaje en soporte, servicio continuo
Artículo MI #03645766
No. Fabricante 2387
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
Precio987.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    17.5 pies-libras
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • RPM base
    1400 rpm - 1600 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/3 HP, 4P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382066789
  • Corriente máxima permitida
    1 A
  • Modelo
    P0550NP0387365B
  • Categoría del motor
    Motor de reemplazo directo OEM
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Térmicamente
  • UPC_NO
    786382066789

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP, 1600 RPM, 2387,460 V, 0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo