Motion
DMD-520XLO-1R-120NZE

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-520XLO-1R-120NZE

Cadena de rodillo - Serie XLO de motocicleta, paso de 520 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 120 pasos de longitud
Artículo MI #03647575
No. Fabricante DMD-520XLO-1R-120NZE
Precio312.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-520XLO-1R-120NZE

Cadena de rodillo - Serie XLO de motocicleta, paso de 520 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 120 pasos de longitud
Artículo MI #03647575
No. Fabricante DMD-520XLO-1R-120NZE
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
Precio312.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.89 pulg.
  • Anchura interior
    1/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    120 lanzamientos
  • Diámetro del pasador
    0.214 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    9300 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    520 / 5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLO-13548-120P
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +400 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Motocicleta XLO
  • UPC_NO
    716647415779

Descripción general

Descripción del fabricante
520XLO X 120 PASOS LARGOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"