Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3130 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total2.5630 pulg.
- Longitud total3.1250 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
- Peso0.82 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Acero niquelado 52100 sin electrones de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión • El diseño de sello de contacto con triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo y deflector de acero inoxidable 304 para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación • Compuesto de alta resistencia con casquillos de pernos de acero inoxidable reforzados para una alta capacidad de carga y mayor resistencia alrededor de los orificios de los pernos. • La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión • El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, evita la rotación del anillo exterior. • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una mayor holgura de alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista. • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1
- Recubrimiento de acabadoGris claro
- Material de la carcasaCompuesto
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRTBC-PN12T
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461347768
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial1444 lbf
- Cojinete de repuestoPN-12T
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662461347768
Descripción general
- Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
- El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
- Compuesto de alta resistencia con casquillos de pernos de acero inoxidable reforzados para una alta capacidad de carga y una mayor resistencia alrededor de los orificios de los pernos.
- La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión
- El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
- Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1