Motion
88016
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 16 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5669 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #03649235
No. Fabricante 88016
Precio31.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 16 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5669 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #03649235
No. Fabricante 88016
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
Su precio$31.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    0.5669 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    88016 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 88016 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 0.5669 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1203
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106988151

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.88016 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good