Motion
VENM3542
Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #03649682
No. Fabricante VENM3542
Precio1,111.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #03649682
No. Fabricante VENM3542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,111.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre.
  • Amperios a tensión
    2.5 A @ 208 V; 2.3 A @ 230 V; 1.1 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568503324
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1800 VENM3542 PIES DE CARA DE DIEZ V
  • Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre
  • Los motores VEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good