Motion
7022-04-02
7022-04-02 FJS-MBSPP RECTO
Artículo MI #03649886
No. Fabricante 7022-04-02
Precio11.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7022-04-02 FJS-MBSPP RECTO
Artículo MI #03649886
No. Fabricante 7022-04-02
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
Precio11.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 BSPP
  • Cuerpo hexagonal
    14.0
  • Longitud total
    30.0
  • Profundidad de la rosca
    4.4
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Desfogue a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel x 1/8 pulg. macho British Standard Pipe Parallel
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    (BSPP) 1/8–28
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7022

Descripción general

Descripción del fabricante
7022-04-02 FJS-MBSPP RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"