Motion
5505240
Plaquita de taladrado estilo SOMT de metal duro recubierto de grado submicrónico DR-Twist-Series IC908 TiN/TiAlN
Artículo MI #03650076
No. Fabricante 5505240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de taladrado estilo SOMT de metal duro recubierto de grado submicrónico DR-Twist-Series IC908 TiN/TiAlN
Artículo MI #03650076
No. Fabricante 5505240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.6 mm
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Círculo inscrito
    9 mm
  • Longitud
    9 mm
  • Grosor
    3.81 mm
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    DT
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    SOMT 09T306-DT
  • Estilo de plaquita
    SOMT
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    DR-Twist
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
5505240 SOMT 09T306-DT IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo