Motion
COJINETE DE 23060K MB

DODGE
23060K.MB BEARING

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #03650131
No. Fabricante 23060K.MB BEARING
Precio21,585.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23060K.MB BEARING

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #03650131
No. Fabricante 23060K.MB BEARING
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
Precio21,585.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    440000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    422582
  • RPM Máx.
    630 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    630 rpm
  • Velocidad máxima
    630 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
23060K 422582