Motion
66243529845

NORTON ABRASIVES
66243529845

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 8120 RPM
Artículo MI #03650191
No. Fabricante 66243529845
Precio102.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243529845

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 8120 RPM
Artículo MI #03650191
No. Fabricante 66243529845

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8120 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66243529845
  • Dureza de la rueda
    K
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
66243529845 4 X 1/2 X 1/2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo