Motion
ASN35-530-279

Rollon
ASN35-530-279

Carril telescópico estirado en frío: riel de 35 mm, carrera: 279 mm, 530 mm de largo
Artículo MI #03650253
No. Fabricante ASN35-530-279
Precio543.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
ASN35-530-279

Carril telescópico estirado en frío: riel de 35 mm, carrera: 279 mm, 530 mm de largo
Artículo MI #03650253
No. Fabricante ASN35-530-279
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
Su precio$543.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    530 mm
  • Tamaño del raíl
    35 mm
  • Accidente cerebrovascular
    279 mm
  • Peso
    3.5563 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    2997 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Capacidad de momento
    543 N-m, 775 N-m, 90.4 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    4282 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN35-530-279, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 35
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo