Motion
082835
Azul fluorescente Markal® Paintstik® Original B®
Artículo MI #03650269
No. Fabricante 082835
Precio3.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Azul fluorescente Markal® Paintstik® Original B®
Artículo MI #03650269
No. Fabricante 082835

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.75 pulg.
  • Longitud
    0.75 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    11/16 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo fluorescente
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tiempo de secado
    De 12 a 24 h.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Serie
    F(R) Paintstik(R)
  • Material de la superficie
    Vidrio, metal, plástico, caucho, madera
  • Rango de temperatura
    -50 °F a 150 °F
  • Estilo de boquilla
    Ronda
  • UPC_NO
    048615828350

Descripción general

Descripción del fabricante
82835 BARRA DE PINTURA AZUL
  • Colores vibrantes para mayor visibilidad; las marcas fluorescentes brillan bajo la luz o la luz negra; fácil de sujetar
  • Soporte de cartón reciclable que protege Paintstik para un uso máximo; para un marcado de alta visibilidad en aplicaciones al aire libre, utilice E Paintstik

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo