Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo3107 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 NPTF
- Tamaño del eje de salida1.0000 pulg.
- Altura total3.31 pulg.
- Longitud total6.65 pulg.
- Ancho general3.38 pulg.
- Peso14.00 lb
Detalles
- Brida de montaje real4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C. (Dúctil)
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento17.90 pulg.3/r
- Presión intermitente124 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo243 rpm
- Tipo de puerto del motorCombustible cónico para tuberías National
- Tipo de montaje4-Bolt
- Configuración de puertos.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie H
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado