Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento5.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoSX90-6
- Distancia entre ejes2.3600 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.5400 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.2800 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.5700 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.5000 pulg.
- Peso2.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.5 CV
- Material del concentradorAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904938043
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSX-6
- Capacidad de par2100 pulg.
- UPC_NO697904938043