Motion
205KPP2
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 0.8760 pulg. D.I., 52 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #03650691
No. Fabricante 205KPP2
Precio39.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 0.8760 pulg. D.I., 52 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #03650691
No. Fabricante 205KPP2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8760 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    205HPP2 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 205KPP2 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8760 pulg. con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 1.0000 pulg., sellado doble para una larga vida útil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    205KPP2
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106970071

Descripción general

Descripción del fabricante
205HPP2 AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo