Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg. a 11.0000 pulg.
- Tamaño del eje5/8-11
- Ancho general1/4 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónBisel, Desbarbado, Lechada, Amolado de superficies, Trabajo en soldaduras de acuerdo, Trabajo en costuras de soldadura
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO097758610018
- Dureza de la ruedaL
- Tipo de ruedaTipo 27