Motion
SSBV75TW
Válvula de bola 3-Way - Operada manualmente, 3-Way, 800 psi máx., 3/4 NPT puerto, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #03651662
No. Fabricante SSBV75TW
Precio548.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 3-Way - Operada manualmente, 3-Way, 800 psi máx., 3/4 NPT puerto, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #03651662
No. Fabricante SSBV75TW
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
Su precio$548.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1.4063 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    800 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    SSBV-TW
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Tipo de rosca
    NPT hembra x NPT hembra x NPT hembra
  • Tipo
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SSBV75TW VÁLVULA DE BOLA DE DESVIACIÓN 3-WAY

También puede gustarle

Los clientes también compraron