Motion
LAGD 60/HB2

SKF
LAGD 60/HB2

Lubricador de un solo punto impulsado por gas - EP de alta viscosidad, grasa de alta temperatura, tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., capacidad de grasa de 60 ml / 2 fl oz
Artículo MI #03651921
No. Fabricante LAGD 60/HB2
Precio105.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LAGD 60/HB2

Lubricador de un solo punto impulsado por gas - EP de alta viscosidad, grasa de alta temperatura, tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., capacidad de grasa de 60 ml / 2 fl oz
Artículo MI #03651921
No. Fabricante LAGD 60/HB2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$105.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable; 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    60 ml / 2 fl oz
  • Tipo de grasa
    Alta viscosidad EP, alta temperatura
  • Tipo de lubricador
    Impulsado por gas

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICADOR LAGD 60/HB2
  • Suministrado listo para usar directamente desde la caja
  • Lleno de lubricantes SKF de alto rendimiento compatibles con alimentos, con certificación NSF H1
  • La activación sin herramientas y el ajuste del tiempo permiten un ajuste fácil y preciso del flujo de lubricación
  • Velocidad de dispensación flexible de 1 a 12 meses
  • Parable o ajustable si es necesario
  • Clasificación de seguridad intrínseca: aprobado por ATEX para la zona 0
  • Contenedor de lubricante transparente que permite la inspección visual de la velocidad de dispensado
  • El tamaño compacto permite la instalación en áreas restrictivas
  • Grasas y aceites para cadenas disponibles
  • Aplicaciones típicas: ubicaciones restrictivas y peligrosas como carcasas de cojinetes, motores eléctricos, ventiladores y bombas, transportadores, grúas y cadenas (aceite)