Motion
LGEP 2/18

SKF
LGEP 2/18

Grasa - Presión extrema, composición de litio, grado 2 NLGI, 18 kg, cubo, color marrón claro
Artículo MI #03651958
No. Fabricante LGEP 2/18
Precio580.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEP 2/18

Grasa - Presión extrema, composición de litio, grado 2 NLGI, 18 kg, cubo, color marrón claro
Artículo MI #03651958
No. Fabricante LGEP 2/18
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
Su precio$580.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    18 kg
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    42.92 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Pasta y papel • Trituradoras de mordazas • Puertas Dam • Rodamientos de rodillos de trabajo en la industria del acero • Maquinaria pesada, pantallas vibratorias • Ruedas de grúa, poleas • Rodamientos giratorios
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Marrón claro
  • Composición
    Litio
  • Punto de caída
    +355 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571218663
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Línea de productos
    LGEP 2
  • Rango de temperatura
    -5 a 230 °F
  • UPC_NO
    7316571218663
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASAS DE DIST LGEP 2/18
  • Excelente estabilidad mecánica
  • Propiedades inhibidoras de la corrosión extremadamente buenas
  • Excelente rendimiento EP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos