Motion
LGEP 2/180

SKF
LGEP 2/180

Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 180 kg, contenedor de tambor, color marrón claro, resistente al agua
Artículo MI #03651959
No. Fabricante LGEP 2/180
Precio4,946.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEP 2/180

Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 180 kg, contenedor de tambor, color marrón claro, resistente al agua
Artículo MI #03651959
No. Fabricante LGEP 2/180
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
Precio4,946.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    180 kg
  • Peso neto
    397 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Marrón claro
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    356 °F
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Tipo de lubricante
    LGEP 2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASAS DE DIST LGEP 2/180