Motion
LGET 2/0.05

SKF
LGET 2/0.05

Grasa: composición sintética, grado 2 NLGI, tamaño 50 g, contenedor de jeringa, color blanco roto, no apto para alimentos, resistente al agua, de -40 a 500 °F
Artículo MI #03651960
No. Fabricante LGET 2/0.05
Price$195.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGET 2/0.05

Grasa: composición sintética, grado 2 NLGI, tamaño 50 g, contenedor de jeringa, color blanco roto, no apto para alimentos, resistente al agua, de -40 a 500 °F
Artículo MI #03651960
No. Fabricante LGET 2/0.05
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
Su precio$195.69/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    50 g
  • Peso neto
    0.11 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    0.31 lb

Details

  • Aplicación
    • Equipos para panadería (hornos) • Ruedas de camión de horno • Rodillos de carga en máquinas fotocopiadoras • Máquinas de hornear obleas • Secadoras textiles • Películas elásticas • Motores eléctricos funcionando a temperaturas extremas • Ventiladores de emergencia/calientes • Bombas de vacío
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Blanco roto
  • Composición
    Sintético
  • Tipo de contenedor
    Jeringa
  • Punto de caída
    +570 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Tipo de lubricante
    LGET 2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571614427
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Sintéticos/PFPE
  • Línea de productos
    LGET 2
  • Rango de temperatura
    -40 a 500 °F
  • UPC_NO
    7316571614427
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
LGET 2/0.05 GRASAS DE DIST
  • Larga vida útil en entornos agresivos, como áreas muy reactivas con presencia de oxígeno gaseoso y hexano de alta pureza
  • Excelente resistencia a la oxidación
  • Buena resistencia a la corrosión
  • Excelente resistencia al agua y al vapor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs