Motion
LGFP 2/1

SKF
LGFP 2/1

Grasa: de uso general, composición compleja de aluminio, grado 2 NLGI, 1 kg, lata, color transparente
Artículo MI #03651976
No. Fabricante LGFP 2/1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGFP 2/1

Grasa: de uso general, composición compleja de aluminio, grado 2 NLGI, 1 kg, lata, color transparente
Artículo MI #03651976
No. Fabricante LGFP 2/1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 kg
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    2.51 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Cojinetes de casete multipaquete • Máquinas de envoltura • Cojinetes de transportadores • Máquinas de embotellado
  • Tipo de base
    Aceite blanco médico
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Complejo de aluminio
  • Punto de caída
    +480 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571310862
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Línea de productos
    LGFP 2
  • Rango de temperatura
    -5 a 230 °F
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASAS LGFP 2/1 DIST
  • Alta resistencia al agua
  • Excelente vida útil de la grasa
  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Un valor de pH esencialmente neutro
  • Registro NSF H1 y certificación Halal y Kosher

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos