Motion
LGGB 2/0.4

SKF
LGGB 2/0.4

Grasa - Composición compleja de litio, grado 2 NLGI, tamaño 420 ml, contenedor de cartucho, color blanco roto, no apto para alimentos, resistente al agua, - 40 a 195 °F
Artículo MI #03651979
No. Fabricante LGGB 2/0.4
Precio35.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGGB 2/0.4

Grasa - Composición compleja de litio, grado 2 NLGI, tamaño 420 ml, contenedor de cartucho, color blanco roto, no apto para alimentos, resistente al agua, - 40 a 195 °F
Artículo MI #03651979
No. Fabricante LGGB 2/0.4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    420 ml
  • Peso neto
    0.88 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    2 años
  • Peso
    12.38 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Equipos agrícolas y forestales • Equipos de construcción y movimiento de tierras • Equipos de minería y transporte • Tratamiento e irrigación de agua • Cerraduras, presas, puentes • Enlaces, extremos de varillas
  • Tipo de base
    Éster sintético
  • Color
    Blanco roto
  • Composición
    Complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +340 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Calcio de litio
  • Tipo de lubricante
    LGGB 2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571545158
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Sintético/éster
  • Línea de productos
    LGGB 2
  • Rango de temperatura
    - De 40 a 195 °F
  • UPC_NO
    7316571545158
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASAS LGGB 2/0.4 DIST
  • Cumplimiento de las normativas actuales sobre toxicidad y biodegradabilidad
  • Buen rendimiento en aplicaciones con cojinetes lisos esféricos de acero sobre acero, cojinetes de bolas y cojinetes de rodillos
  • Buen rendimiento de arranque a baja temperatura
  • Buenas propiedades inhibidoras de la corrosión
  • Adecuado para cargas medias a altas