Motion
LGWM 1/50

SKF
LGWM 1/50

Grasa - Composición de litio, 1 grado NLGI, Tamaño 50 kg, Contenedor de tambor, Color marrón, No apto para alimentos, Resistente al agua, -20 a 230 °F
Artículo MI #03651993
No. Fabricante LGWM 1/50
Precio2,134.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGWM 1/50

Grasa - Composición de litio, 1 grado NLGI, Tamaño 50 kg, Contenedor de tambor, Color marrón, No apto para alimentos, Resistente al agua, -20 a 230 °F
Artículo MI #03651993
No. Fabricante LGWM 1/50
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
Su precio$2,134.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    50 kg
  • Peso neto
    110 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    122.14 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Ejes principales de turbinas eólicas • Transportadores de tornillo • Sistemas de lubricación centralizados • Aplicaciones de cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    +340 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Tipo de lubricante
    LGWM 1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577102751
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGWM 1
  • Rango de temperatura
    -20 a 230 °F
  • UPC_NO
    7316577102751
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASAS DE DIST LGWM 1/50
  • Buena formación de ilmas de aceite a bajas temperaturas de hasta –30 °C (–20 °F)
  • Buena bombeabilidad hasta temperaturas bajas
  • Buena protección contra la corrosión
  • Buena resistencia al agua