Motion
E240L050

Gates
E240L050

Cinturón síncrono y de distribución TruMotion - L - Rendimiento ligero, paso de 0.375 pulg./ 10 mm, paso de 24 pulg./ 610 mm de longitud, 0.5000 pulg. de ancho, 64 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #03652292
No. Fabricante E240L050
Precio38.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
E240L050

Cinturón síncrono y de distribución TruMotion - L - Rendimiento ligero, paso de 0.375 pulg./ 10 mm, paso de 24 pulg./ 610 mm de longitud, 0.5000 pulg. de ancho, 64 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #03652292
No. Fabricante E240L050
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
Precio38.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3 mm / 0.12 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    24.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Paso
    10 mm / 0.375 pulg.
  • Longitud del paso
    610 mm / 24 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Ancho
    13 mm / 0.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas PowerGrip℮ TruMotion de Gates están disponibles en todos los pasos síncronos ligeros de Gates. Correas PowerGrip GT TruMotion: 2MR, 3MR y 5MR. Correas PowerGrip TruMotion: 3M y 5M. Correas de distribución PowerGrip: MXL, XL y L. Las correas PowerGrip TruMotion están hechas a pedido. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer el precio y la disponibilidad.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L - Servicio ligero
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Blanco
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Descripción
    Las correas PowerGrip℮ TruMotion de Gates están disponibles en todos los pasos síncronos ligeros de Gates. Correas PowerGrip GT TruMotion: 2MR, 3MR y 5MR. Correas PowerGrip TruMotion: 3M y 5M. Correas de distribución PowerGrip: MXL, XL y L. Las correas PowerGrip TruMotion están hechas a pedido. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer el precio y la disponibilidad.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    95822105
  • Número de Upc del fabricante
    770075285236
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Temperatura máxima
    +220°F / +104 °C
  • Temperatura mínima
    -40°F / -40 °C
  • Número de Dientes  
    64
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño trapezoidal
  • UPC_NO
    770075285236

Descripción general

Descripción del fabricante
E240L050 CINTURÓN DE AJUSTE
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona una excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El revestimiento de nailon sin polímeros proporciona una superficie de desgaste duradera para una mayor vida útil y menores niveles de ruido
  • El cuerpo de goma de polímero blanco proporciona una construcción de funcionamiento sin marcas y más limpio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo