Motion
SL192308-C3

INA (Schaeffler)
SL192308-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03652309
No. Fabricante SL192308-C3
Precio1,165.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
SL192308-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03652309
No. Fabricante SL192308-C3
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
Precio1,165.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL19
  • UPC_NO
    4012802072747

Descripción general

Descripción del fabricante
SL192308-C3 RODILLO CILÍNDRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo