Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones40-3/4 x 49 x 12-3/4 pulg.
Detalles
- MaterialPolietileno
- Número de tambores2
- Dirección de almacenamientoHorizontal
Descripción general
- Sostiene un par de bidones de 55 galones uno al lado del otro
- Los derrames y goteos de bidones apilados caen en el pocillo dispensador del rack inferior (PAK182, se vende por separado) para mantener los suelos secos y seguros
- Estructura de polietileno de una pieza resistente a los productos químicos y duradera
- Use dos apiladores encima de uno
- Rack para almacenar hasta seis bidones de 55 galones en un tercio del espacio de suelo
- Transporte fácilmente el rack descargado con una carretilla elevadora
- El apilador se puede utilizar solo para crear un área de dispensación cómoda y conforme en una plataforma de contención o palé
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
New Pig Spill Risk AlgorithmNew Pig Spill Risk Algorithm
View Literature
Stay Ahead of Spill Risks with New PigEnsure your facility's safety and compliance with the innovative New Pig Spill Risk Assessment. This tool helps identify potential spill hazards, protect your team, and avoid costly fines.
View Literature
New Pig Drum HeatersNew Pig Drum Heaters
View Literature
New Pig ProductsNew Pig Products
View Literature
More resources
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Floor Safety Mats
PIG Grippy Mats deliver the perfect combination of ultra-duty traction and absorbency, creating safer floors in high-traffic industrial and commercial areas. Featuring a high-performance adhesive that sticks securely in wet conditions without leaving residue, these environmentally friendly mats trap dirt and moisture, resist heavy traffic and deep cleaning, and are available in customizable styles for safety messaging, industrial workspaces, restrooms, paint booths, and more.