Motion
850-5M-15
Cinturón de distribución - 170 dientes, material de neopreno
Artículo MI #03653410
No. Fabricante 850-5M-15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - 170 dientes, material de neopreno
Artículo MI #03653410
No. Fabricante 850-5M-15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del paso
    850 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057982147
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    170
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • Tipo
    De una cara
  • UPC_NO
    00195057982147

Descripción general

Descripción del fabricante
VIDRIO DE NEOPRENO DE 850-5M-15 850 MM P.L.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"