Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal63 mm
- Longitud totalmm
- Peso2.354 lb
Detalles
- Aceleración20 m/s2
- Capacidad de carga estática axial5045 N
- Capacidad de carga dinámica30750 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento0 N-m, 235 N-m, 335 N-m
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial11550 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad9 m/s
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto