Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 20 (1-5/8–12 ONU)
- Peso5.05 lb
Detalles
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoBronce
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo3-Way
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRPTFE
- Serie77-900
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoB16 Latón
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
Descripción general
- Cuerpo de dos piezas
- Asientos reforzados
- Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
- Rosca recta con conexión de resalte de junta tórica
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Puerto completo para flujo completo
- Boss de junta tórica de rosca recta SAE J512/J514