Motion
AB-1204-C4-FP
Intercambiador de calor - Serie AB, 4 pasadas, 6.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.500 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 2.000 , lado del tubo NPT 1.500 , carcasa de flujo máximo 105 gpm / tubo de 56.0 gpm, carcasa de latón, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #03653490
No. Fabricante AB-1204-C4-FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie AB, 4 pasadas, 6.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.500 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 2.000 , lado del tubo NPT 1.500 , carcasa de flujo máximo 105 gpm / tubo de 56.0 gpm, carcasa de latón, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #03653490
No. Fabricante AB-1204-C4-FP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    4.500 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.500 NPT
  • Espaciado entre orificios de montaje
    5.00 pulg.
  • Longitud total
    42.19 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 2.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 1.500
  • Diámetro del cotilo
    6.13 pulg.
  • Peso
    115.00 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    105 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 7.5 a 56.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    4
  • Lista de piezas
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    204-0007
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    204-0005 Fundición
  • Gorro de devolución de repuesto
    204-0006 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0003
  • Serie
    AB
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-1204-C4-FP EXC. CALOR C/ POR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"