Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud del orificio2.9500 pulg.
- Anillo interior Ancho2.9500 pulg.
- Exterior Diámetro3.6880 pulg.
- Ancho general2.9500 pulg.
- Peso4.80 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteRCIA 200
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieRCIA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288488804
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante