Motion
GE20-HO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE20-HO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 24 mm, Sellado
Artículo MI #03653642
No. Fabricante GE20-HO-2RS
Precio187.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GE20-HO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 24 mm, Sellado
Artículo MI #03653642
No. Fabricante GE20-HO-2RS
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
Precio187.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    24 mm
  • Desalineación Ángulo  
    3 °
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    146000 N
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802529951

Descripción general

Descripción del fabricante
GE20-HO-2RS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno