Motion
7010330669 ABRASIVOS ESTÁNDAR PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES CON CORREA FE 885005, 2 IN X 4

3M
7010330669 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885005, 2 IN X 4

Abrasivos estándar de banda FE de acondicionamiento de superficie 885005, 2 in x 48 in VFN, 10 por caja
Artículo MI #03653750
No. Fabricante 7010330669 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885005, 2 IN X 4
Precio46.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330669 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885005, 2 IN X 4

Abrasivos estándar de banda FE de acondicionamiento de superficie 885005, 2 in x 48 in VFN, 10 por caja
Artículo MI #03653750
No. Fabricante 7010330669 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885005, 2 IN X 4
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
Precio46.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Automóviles, equipos electrónicos, carpintería
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333187
  • UPC_NO
    00051115333187

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330669 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Diseñado para mezclar y desbarbar metales ferrosos, acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel/cromo
  • El óxido de aluminio en el material FE proporciona una alta tasa de corte inicial y extendida
  • Más eficiente en materiales ferrosos cuando se requiere alta presión de contacto y eliminación de stock
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La construcción no tejida proporciona una larga vida útil, flexibilidad, resistencia al calor y una tasa de corte uniforme
  • Adecuado para aplicaciones de baja elasticidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno