Motion
1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB

FALK
1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020 Código de tamaño de acoplamiento, orificio de excedente rugoso, 1.88 (T Hub) pulg., 3.12 (T41 Hub) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #03653816
No. Fabricante 1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB
Precio3,927.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020 Código de tamaño de acoplamiento, orificio de excedente rugoso, 1.88 (T Hub) pulg., 3.12 (T41 Hub) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #03653816
No. Fabricante 1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB
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
Precio3,927.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    5.1200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Diámetro exterior del cubo
    1.56 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.88 (T Hub) pulg., 3.12 (T41 Hub) pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Rango de par de deslizamiento
    De 42 a 336 pulg.
  • Peso
    24.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Par controlado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.73 CV
  • Incluye
    Cuadrícula
  • Número de Upc del fabricante
    782934089015
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    782934089015

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good