Motion
6991034
Clip para cable metálico - Tamaño de cable metálico compatible: 5/8 pulg., torque: 95 pies-libras, se requieren clips mínimos: 3
Artículo MI #03654897
No. Fabricante 6991034
Precio20.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clip para cable metálico - Tamaño de cable metálico compatible: 5/8 pulg., torque: 95 pies-libras, se requieren clips mínimos: 3
Artículo MI #03654897
No. Fabricante 6991034

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del clip
    2.375 pulg.
  • Distancia entre las piernas
    1.250 pulg.
  • Tamaño máx. de cable metálico compatible
    5/8 pulg.
  • Grosor general
    2.437 pulg.
  • Longitud de retorno de cuerda
    12 pulg.
  • Par de apriete
    95 pies-libras

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Se requieren clips mínimos
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE CABLE DE 699-1034 5/8" GLV
  • Base de acero al carbono forjado en caída con tuercas hexagonales pesadas
  • Galvanizado según la especificación ASTM A-153
  • Cumple con la especificación FF-C-450, Tipo 1, Clase 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo