Motion
CL-8-FZ
Collarín de tornillos de fijación - Serie CL, una pieza - División, acero, liso, calibre de 0.5000 in, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho de 0.4060 in
Artículo MI #03654915
No. Fabricante CL-8-FZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Serie CL, una pieza - División, acero, liso, calibre de 0.5000 in, diámetro exterior de 1.1250 in, ancho de 0.4060 in
Artículo MI #03654915
No. Fabricante CL-8-FZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.281 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    0.4060 pulg.

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Tornillo de abrazadera forjado
    #8-32x1/2
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Enchapado en zinc
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Enchapado en zinc
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie tipo
    CL
  • UPC_NO
    63452900733
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-8-FZ, COLLARÍN DEL EJE DE LA ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo