Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.79 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total19 mm
Detalles
- Soporte del cojineteBola
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Capacidad de carga dinámica2115 lb
- RPM Máx.6000 rpm
- Capacidad de par50 pies-libras
- UPC_NO786582710796