Motion
HS2
Soldadura en buje - Compatible con bujes S2
Artículo MI #03654944
No. Fabricante HS2
Price$1,532.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura en buje - Compatible con bujes S2
Artículo MI #03654944
No. Fabricante HS2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,532.51/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    5-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    S2
  • Diámetro del orificio del cubo
    4-5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 (ancho) en
  • Diámetro exterior
    6-3/4 pulg.
  • Longitud total
    5.69 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Peso
    30.40 lb

Details

  • Tipo de orificio del buje
    Terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO DE SOLDADURA DE ACERO HS2 MST