Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Diámetro del orificio111 mm
- Ancho de la carcasa151 mm
- Ancho del anillo interior77.80 mm
- Altura total167 mm
- Longitud total232 mm
- Ranura Espaciado121 mm
- Peso16.7 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCT215
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250250882
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial6750 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250250882
Descripción general
Descripción del fabricante
UCT215 75MM TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad