Especificaciones
Dimensions
- TamañoPequeño
Details
- Estándar de filtraciónN95
- IncluyeAlmohadilla nasal
- Aprobación del NIOSHTC-84A-2455
- Estándares cumplidosANSI/ISEA 110-2003 Sección 7.11.1, NIOSH 42 CFR 84
- TipoRespirador desechable de media pieza facial
- UPC_NO092311231952
- Tipo de válvulaVálvula de exhalación
Descripción general
Descripción del fabricante
2301N95 MÁSCARA DE PARTÍCULAS DE POLVO SM CON EX
- 100 % sin PVC
- La válvula de exhalación permite a los trabajadores respirar con facilidad y mantenerse frescos
- El exclusivo cotilo Dura-Mesh® resiste el colapso por el calor y la humedad
- El puente de nariz moldeado sella fácil y cómodamente sin una banda de nariz metálica
- La máscara se moldea naturalmente sin puntos de presión
- Almohadilla de espuma suave para mayor comodidad
- Forro Softspun® para mayor comodidad y durabilidad
- Dos correas estándar
- Adecuado para la mayoría de aplicaciones de soldadura
- Cumple con los estándares de resistencia al calor y a las llamas de acuerdo con ANSI/ISEA 110.2003 Sección 7.11.1
- Diez por paquete