Motion
N5936-10T  1IN  1KW2SS HS

REXNORD INC
N5936-10T 1IN 1KW2SS HS

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 10 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #03655852
No. Fabricante N5936-10T 1IN 1KW2SS HS
Precio47.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5936-10T 1IN 1KW2SS HS

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 10 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #03655852
No. Fabricante N5936-10T 1IN 1KW2SS HS
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
Precio47.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Paso
    2.45 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.4500 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.18 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    10
  • Material de la rueda dentada
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • UPC_NO
    793699427547

Descripción general

Descripción del fabricante
114-811-3 HS5936-10T 1 KW2SS